{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 15,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 96,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 120 mm | |
Totale lengte L | 178 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9,5 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114001 15,5 | |
EAN/GTIN | 4045197750167 | |
Nummer fabrikant | 114001 15,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor met 3 spanvlakken HSS-E 15,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 31,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 53,16
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 44,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 74,16
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 61,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
20,30 €
€ 4,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 35,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 178 | 115 | 115 | 115 | 111 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS | HSS E |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N | N | N |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 96,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 32,8 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |