Spiraalboor met 3 spanvlakken HSS-E 1 mm

Artikelnummer: 114001 1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,84 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 3,20 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 1 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 338
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 130 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 10,5 mm
Spaangroeflengte Lc 12 mm
Totale lengte L 34 mm
Schacht-⌀ Ds 1 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,03 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 114001 1
EAN/GTIN 4045197764874
Nummer fabrikant 114001 1

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
70
Aluminium (kortspanend)
N
45
Aluminium > 10% Si
N
40
Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
10
Staal < 1400 N/mm²
P
8
RVS < 900 N/mm²
M
12
RVS > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder robuust en stabiel door versterkte kerndiameter. Profielgeslepen, met een hoge rondloopnauwkeurigheid. Precies geslepen punt.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Boor met cilindrische schacht, zonder spanvlakken