{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 13,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 87,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 108 mm | |
Totale lengte L | 160 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9,5 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114001 13,5 | |
EAN/GTIN | 4045197750129 | |
Nummer fabrikant | 114001 13,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor met 3 spanvlakken HSS-E, ongecoat, ⌀ DC h8: 13,5mm
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 23,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 45,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 37,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 46,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 38,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 52,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 43,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
280 stuks direct leverbaar
34,10 €
€ 20,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 24,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
205 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 15,78
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 13,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totale lengte L | 160 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 160 mm | 107 mm | 107 mm |
Tophoek | 130 graden | 135 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 118 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 108 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 108 mm | 54 mm | 54 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 87,8 mm | 33,8 mm | 33,8 mm | 33,8 mm | 87,8 mm | 33,3 mm | 33,8 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |