{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5,2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 44,2 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 52 mm | |
Totale lengte L | 86 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5,2 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114001 5,2 | |
EAN/GTIN | 4045197955227 | |
Nummer fabrikant | 114001 5,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor met 3 spanvlakken HSS-E, ongecoat, ⌀ DC h8: 5,2mm
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 8,64
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 7,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.678 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
857 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,72
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
517 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 6,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 5,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
489 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
759 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 43,56
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 36,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
862 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
163 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 18,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 15,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | rood | zonder | zonder | blauw | blauw | groen | groen | groen |
Totale lengte L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 96 mm | 86 mm | 86 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | DIN 1835 A met h6 | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Schacht-⌀ Ds | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 6 mm | 5,2 mm | 5,2 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |