Spiraalborenset HSS-E nr. 114001 met cassette 1-10,5

Artikelnummer: 114010 1-10,5
op aanvraag
Op voorraad
315 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Boorbereik 1 mm - 10,5 mm
    Coating ongecoat
    Snijmateriaal HSS E
    Norm DIN 338
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ h8
    Tophoek 130 graden
    Schacht Drie-spanvlakkenschacht; cilinderschacht
    Aantal snijkanten Z 2
    Inwendige koeling nee
    Aantal boren 25
    Kerngat-⌀ 1,6 mm; 3,3 mm; 4,2 mm; 6,8 mm; 10,2 mm
    Boren steeds oplopend 0,5 mm
    Gekleurde ring zonder
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 114010 1-10,5
    EAN/GTIN 4045197765352
    Nummer fabrikant 114010 1-10,5

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    70
    Aluminium (kortspanend)
    N
    45
    Aluminium > 10% Si
    N
    40
    Staal < 500 N/mm²
    P
    40
    Staal < 750 N/mm²
    P
    30
    Staal < 900 N/mm²
    P
    25
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    10
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    8
    RVS < 900 N/mm²
    M
    12
    RVS > 900 N/mm²
    M
    8
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Uni
     
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Samengesteld uit spiraalboren DIN 338.
    Met extra tussengroottes voor draadkerngaten ⌀ 1,6 / 3,3 / 4,2 / 6,8 en 10,2 mm.
    Bijzonder robuust en stabiel door versterkte kerndiameter. Profielgeslepen, met een hoge rondloopnauwkeurigheid. Precies geslepen punt. Schacht bovendien met 3 spanvlakken voor de toepassing in 3-beks kop.

    Tip:

    ⌀ 1 - 3,5 mm: boor met cilindrische schacht, zonder spanvlakken.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen