{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 10,4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 27,4 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 43 mm | |
Totale lengte L | 89 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10,4 mm | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,09 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113265 10,4 | |
EAN/GTIN | 4062406235703 | |
Nummer fabrikant | 113265 10,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Korte boor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 10,4mm
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 34,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 28,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
221 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 21,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 17,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 8,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Coating | TiAlN | ongecoat | ongecoat |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 43 mm | 87 mm | 87 mm |
Schacht-⌀ Ds | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 27,4 mm | 71,4 mm | 71,4 mm |