Korte boor HSS-E 12,7 mm

Artikelnummer: 113265 12,7

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 45,24 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 37,70 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118
  • Schacht: Cilinderschacht

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ DC 12,7 mm
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal HSS E
    Norm DIN 1897
    Tolerantie nominale ⌀ h8
    Tophoek 118 graden
    Schacht Cilinderschacht
    Aantal snijkanten Z 2
    Inwendige koeling nee
    aanbevolen maximale boordiepte L2 32 mm
    Spaangroeflengte Lc 51 mm
    Totale lengte L 102 mm
    Schacht-⌀ Ds 12,7 mm
    Voeding f in RVS < 900 N/mm2 0,13 mm/omw.
    Gekleurde ring groen
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 113265 12,7
    EAN/GTIN 4062406235888
    Nummer fabrikant 113265 12,7

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    75
    Aluminium (kortspanend)
    N
    65
    Aluminium > 10% Si
    N
    60
    Staal < 500 N/mm²
    P
    50
    Staal < 750 N/mm²
    P
    40
    Staal < 900 N/mm²
    P
    35
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    16
    RVS < 900 N/mm²
    M
    17
    RVS > 900 N/mm²
    M
    13
    Ti > 850 N/mm²
    S
    8
    GG(G)
    K
    40
    CuZn
    N
    50
    Uni
     
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Nauwkeurige boringen dankzij hoge rondloopnauwkeurigheid en speciaal spaangroefprofiel.
    Met aanslijping vorm C vanaf maat 2,4 mm.

    Voordeel:

    Ideaal voor boorwerkzaamheden met een geringe boordiepte (ca. 2 − 4×D) op NC-machines en automaten.

    Advies:

    Maximale boordiepte:
    L2 = LC - 1,5 × DC.