{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 65 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 20-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 147.5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 245 mm | |
Longitud total L | 432 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 5 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.4 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116320 65 | |
EAN / GTIN | 4045197955753 | |
Número del fabricante | 116320 65 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS N 65 mm
a petición
En stock
20 piezas en stock
US $ 988.25
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
US $ 1,532.52
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Longitud total L | 432 | 432 |
Refrigeración interior | no | no |
Material de corte | HSS | HSS |
Ángulo de hélice | 20-30 | 20-30 |
Ángulo de punta | 118 | 118 |