{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 38 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 20-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 143 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 200 mm | |
Longitud total L | 349 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 4 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.25 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116320 38 | |
EAN / GTIN | 4045197029928 | |
Número del fabricante | 116320 38 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 38mm
a petición
En stock
22 piezas en stock
US $ 196.92
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
US $ 373.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin |
⌀ nominal DC | 38 mm | 38 mm |
Ángulo de hélice | 20-30 grados | 20-30 grados |
Tipo | N | N |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.25 mm/rev. | 0.25 mm/rev. |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 143 mm | 143 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral |