{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 51 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 20-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 148.5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 225 mm | |
Longitud total L | 412 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 5 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.32 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116320 51 | |
EAN / GTIN | 4045197955708 | |
Número del fabricante | 116320 51 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS N 51 mm
a petición
En stock
5 piezas en stock
US $ 508.87
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
562,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Bague de couleur | sin | Sans |
Longueur totale L | 412 | 412 |
Queue | Cono Morse | Cône morse |
Angle d'hélice | 20-30 | 20-30 |
Type | N | N |
Taille cône morse CM | 5 | 5 |