{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 14 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 20-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 87 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 108 mm | |
Longitud total L | 189 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 1 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.16 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116320 14 | |
EAN / GTIN | 4045197029430 | |
Número del fabricante | 116320 14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 14mm
a petición
En stock
825 piezas en stock
US $ 27.73
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
644 piezas en stock
US $ 31.86
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
740 piezas en stock
US $ 49.56
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
300 piezas en stock
US $ 40.71
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
336 piezas en stock
US $ 48.53
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,433 piezas en stock
US $ 28.32
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiN | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Longitud total L | 189 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 189 mm | 160 mm |
⌀ nominal DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Mango | Cono Morse | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Cono Morse | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |