{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 13 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 20-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 81.5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 101 mm | |
Longitud total L | 182 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 1 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.16 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116320 13 | |
EAN / GTIN | 4045197029409 | |
Número del fabricante | 116320 13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 13mm
a petición
En stock
170 piezas en stock
US $ 25.66
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
183 piezas en stock
US $ 45.88
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Refrigeración interior | no | no |
⌀ nominal DC | 13 mm | 13 mm |
Mango | Cono Morse | Cono Morse |
Ángulo de hélice | 20-30 grados | 20-30 grados |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados |
Tipo | N | N |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 101 mm | 101 mm |