{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 28 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 20-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 128 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 170 mm | |
Longitud total L | 291 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 3 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.25 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116320 28 | |
EAN / GTIN | 4045197029805 | |
Número del fabricante | 116320 28 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS N 28 mm
a petición
En stock
136 piezas en stock
US $ 91.45
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
71 piezas en stock
US $ 170.37
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
US $ 386.45
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
€ 179,50
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
€ 178,50
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Norm | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 343 |
Schacht | Cono Morse | Cono Morse | Morseconus | Morseconus | Morseconus |
Spaangroeflengte Lc | 170 | 170 | 170 | 222 | 170 |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0.25 | 0.25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 128 | 128 | 128 | 180 | 128 |
Producttype | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Spiraalboor | Spiraalboor |