{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 34 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 20-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 139 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 190 mm | |
Longitud total L | 339 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 4 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.25 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116320 34 | |
EAN / GTIN | 4045197029898 | |
Número del fabricante | 116320 34 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 34mm
a petición
En stock
34 piezas en stock
US $ 166.67
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
US $ 291.32
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
US $ 448.40
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 339 mm | 339 mm | 339 mm |
Refrigeración interior | no | no | no |
Norma | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
Material de corte | HSS | HSS | HSS |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados | 120 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |