{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 26.5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 20-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 125.3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 165 mm | |
Longitud total L | 286 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 3 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.25 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116320 26,5 | |
EAN / GTIN | 4045197029775 | |
Número del fabricante | 116320 26,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS N 26,5 mm
a petición
En stock
100 piezas en stock
US $ 87.32
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
44 piezas en stock
US $ 148.97
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
US $ 358.42
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Mango | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse |
Material de corte | HSS | HSS | HSS E |
Ángulo de hélice | 20-30 | 20-30 | 35-40 |
Tipo | N | N | INOX |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 165 | 165 | 165 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |