{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 16.75 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 20-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 99.9 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 125 mm | |
Longitud total L | 223 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 2 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.2 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116320 16,75 | |
EAN / GTIN | 4045197029539 | |
Número del fabricante | 116320 16,75 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 16,75mm
a petición
En stock
30 piezas en stock
US $ 41.16
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
US $ 71.39
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
US $ 148.97
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 3 |
Longitud total L | 223 mm | 223 mm | 223 mm |
Norma | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados | 120 grados |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 99.9 mm | 99.9 mm | 99.9 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |