{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 23.5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 20-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 119.8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 155 mm | |
Longitud total L | 276 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 3 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.2 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116320 23,5 | |
EAN / GTIN | 4045197029713 | |
Número del fabricante | 116320 23,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS N 23,5 mm
a petición
En stock
36 piezas en stock
US $ 68.14
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
54 piezas en stock
US $ 116.23
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
US $ 244.85
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 276 | 276 | 276 |
Refrigeración interior | no | no | no |
Mango | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse |
Material de corte | HSS | HSS | HSS E |
Ángulo de punta | 118 | 118 | 135 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Cono Morse CM tamaño | 3 | 3 | 3 |