{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 47 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 20-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 144.5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 215 mm | |
Longitud total L | 364 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 4 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.32 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116320 47 | |
EAN / GTIN | 4045197955647 | |
Número del fabricante | 116320 47 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS N 47 mm
a petición
En stock
7 piezas en stock
US $ 395.30
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 649.00
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin |
Norma | DIN 345 | DIN 345 |
Ángulo de hélice | 20-30 | 20-30 |
Tipo | N | N |
Cono Morse CM tamaño | 4 | 4 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 215 | 215 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral |