{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 29 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 20-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 131.5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 175 mm | |
Longitud total L | 296 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 3 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.25 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116320 29 | |
EAN / GTIN | 4045197029829 | |
Número del fabricante | 116320 29 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS N 29 mm
a petición
En stock
67 piezas en stock
US $ 107.97
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
US $ 186.59
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin |
Longitud total L | 296 | 296 |
Refrigeración interior | no | no |
Mango | Cono Morse | Cono Morse |
Cono Morse CM tamaño | 3 | 3 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral |