{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | DOVEIQMILL | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 50 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 50 laipsniai | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 4,6 mm | |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. | 59,4 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SYHU0704.. | |
Gamintojo pavadinimas | IQ845 FSY D050-04-22-R07 | |
Produkto rūšis | Galinė freza |
Produkto numeris | 222500 50/4 | |
EAN / GTIN | 7291075311358 | |
Gamintojo numeris | 3106522 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
DOVEIQMILL freza, su kiauryme, ⌀ DC / briaunų skaičius Z: 50/4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
478,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
387,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
347,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
350,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
327,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SYHU0704.. | POMX 10T5.. | OF.. 050405 | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Koto tipas | su kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |