{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | DOVEIQMILL | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SYHU 0704ADN-MM | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | IC830 | |
Ašmenys | HM | |
Pastūma fz per dantį | 0,18 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 8 | |
Geometrija | ADN-MM | |
Plokštelės storis E | 4,76 mm | |
Gamintojo pavadinimas | IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC830 | |
Produkto rūšis | Keičiama plokštelė frezavimui |
Produkto numeris | 222513 ST1400 | |
EAN / GTIN | 7291075311808 | |
Gamintojo numeris | 5607526 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
SYHU 0704ADN-MM, IC830, Tipas: ST1400
reikia užklausti
Yra sandėlyje
410 vnt. yra sandėlyje
26,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 730 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
27,36 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
22,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 8 | 8 |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SYHU 0704ADN-MM | SNMU 14T7 ANER |
Plokštelės storis E | 4,76 mm | 7 mm |
Ašmenys | HM | Carbure |
Kietlydinys | IC830 | HB7510 |
Pastūma fz per dantį | 0,18 mm | 0,25 mm |
Produkto rūšis | Keičiama plokštelė frezavimui | Plaquette pour fraisage |