{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Series | DOVEIQMILL | |
ISO code indexable insert | SYHU 0704ADN-P | |
Corner radius | 0.8 mm | |
Kietlydinys | IC28 | |
Ašmenys | HM | |
Feed fz per tooth | 0,25 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 8 | |
Geometry | ADN-P | |
Insert thickness E | 4.76 mm | |
Manufacturer's designation | IQ845 SYHU 0704ADN-P IC28 | |
Produkto rūšis | Keičiama plokštelė frezavimui |
Produkto numeris | 222510 ALU | |
EAN / GTIN | 7291075311822 | |
Gamintojo numeris | 5667874 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
SYHU 0704ADN-P, IC28, Tipas: ALU
reikia užklausti
Yra sandėlyje
400 vnt. yra sandėlyje
20,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
||
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 8 | 8 |
ISO code indexable insert | SYHU 0704ADN-P | SNEU 14T7 ANER |
Insert thickness E | 4.76 mm | 7 mm |
Ašmenys | HM | Carbide |
Kietlydinys | IC28 | HU7810 |
Feed fz per tooth | 0,25 mm | 0.23 mm |
Produkto rūšis | Keičiama plokštelė frezavimui | Indexable insert for milling |