SYHU 070400ADN INOX

Prekės Nr.: 222517 INOX
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
380 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija DOVEIQMILL
    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SYHU 070400ADN
    Kampo spindulys 0,8 mm
    Kietlydinys IC830
    Ašmenys HM
    Pastūma fz per dantį 0,16 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 8
    Geometrija ADN
    Plokštelės storis E 4,76 mm
    Gamintojo pavadinimas IQ845 SYHU 070400ADN IC830
    Produkto rūšis Keičiama plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 222517 INOX
    EAN / GTIN 7291075311839
    Gamintojo numeris 5668009

    Informacinė pritaikymo lentelė

    INOX <900 N/mm²
    M
    140
    INOX >900 N/mm²
    M
    130
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Dvipusė keičiama plokštelė su 8 pjovimo briaunomis. Didelė nuožula aukštai paviršiaus kokybei užtikrinti. Teigiamas priekinis kampas, kad būtų optimaliai laužomos drožlės.

    Pastaba:

    Rekomenduojami apdirbimo rėžimai skirti ae = 0,6 … 1,0 × D / ap max = 4,6 mm.
    Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį