SYHU 0704ADN INOX

Prekės Nr.: 222516 INOX
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
470 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija DOVEIQMILL
    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SYHU 0704ADN
    Kampo spindulys 0,8 mm
    Kietlydinys IC840
    Ašmenys HM
    Pastūma fz per dantį 0,16 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 8
    Geometrija ADN
    Plokštelės storis E 4,76 mm
    Gamintojo pavadinimas IQ845 SYHU 0704ADN IC840
    Produkto rūšis Keičiama plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 222516 INOX
    EAN / GTIN 7291075311853
    Gamintojo numeris 5668495

    Informacinė pritaikymo lentelė

    INOX <900 N/mm²
    M
    140
    INOX >900 N/mm²
    M
    140
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Dvipusė keičiama plokštelė su 8 pjovimo briaunomis. Didelė nuožula aukštai paviršiaus kokybei užtikrinti. Teigiamas priekinis kampas, kad būtų optimaliai laužomos drožlės.

    Pastaba:

    Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.
    Rekomenduojami apdirbimo rėžimai skirti ae = 0,6 … 1,0 × D / ap max = 4,6 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį