{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | DOVEIQMILL | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SYHU 0704ADTN | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | IC810 | |
Ašmenys | HM | |
Pastūma fz per dantį | 0,25 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 8 | |
Geometrija | ADTN | |
Plokštelės storis E | 4,76 mm | |
Gamintojo pavadinimas | IQ845 SYHU 0704ADTN IC810 | |
Produkto rūšis | Keičiama plokštelė frezavimui |
Produkto numeris | 222520 GGG | |
EAN / GTIN | 7291075311754 | |
Gamintojo numeris | 5607521 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
SYHU 0704ADTN, IC810, Tipas: GGG
reikia užklausti
Yra sandėlyje
190 vnt. yra sandėlyje
26,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 481 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
18,12 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
15,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
508 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
15,54 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampo spindulys | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SYHU 0704ADTN | SOMT 120508 PDER | SOMT 083604 PDER |
Plokštelės storis E | 4,76 mm | 5,56 mm | 3,6 mm |
Ašmenys | HM | HM | HM |
Kietlydinys | IC810 | HB7730 | HB7730 |
Pastūma fz per dantį | 0,25 mm | 0,2 mm | 0,15 mm |
Produkto rūšis | Keičiama plokštelė frezavimui | Keičiamoji plokštelė frezavimui | Keičiamoji plokštelė frezavimui |