{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | DOVEIQMILL | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SYHU 0704ADN-MM | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | IC5400 | |
Ašmenys | HM | |
Pastūma fz per dantį | 0,2 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 8 | |
Geometrija | ADN-MM | |
Plokštelės storis E | 4,76 mm | |
Gamintojo pavadinimas | IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC5400 | |
Produkto rūšis | Keičiama plokštelė frezavimui |
Produkto numeris | 222512 ST900 | |
EAN / GTIN | 7291075311785 | |
Gamintojo numeris | 5607524 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
SYHU 0704ADN-MM ST900
reikia užklausti
Yra sandėlyje
310 vnt. yra sandėlyje
26,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
426 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
27,36 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
22,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 8 | 8 |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SYHU 0704ADN-MM | SNMU 14T7 ANER |
Plokštelės storis E | 4,76 | 7 |
Ašmenys | HM | HM |
Kietlydinys | IC5400 | HB7520 |
Pastūma fz per dantį | 0,2 | 0,3 |
Produkto rūšis | Keičiama plokštelė frezavimui | Keičiamoji plokštelė frezavimui |