SNMU 14T7 ANER, HB7520, Tipas: ST900

Prekės Nr.: 213446 ST900

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    27,36 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    22,80 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
736 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SNMU 14T7 ANER
Tipas ST900
Kietlydinys HB7520
Ašmenys HM
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 6 mm
Pastūma fz per dantį 0,3 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 8
Plokštelės storis E 7 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 213446 ST900
EAN / GTIN 4045197605979
Gamintojo numeris 213446 ST900

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
300
Plienas <750 N/mm²
P
280
Plienas <900 N/mm²
P
260
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Dvipusės su 2×4 pjovimo briaunomis.

Rekomendacija:

Aukščiausiai paviršių kokybei pasiekti rinkitės plokštelių toleranciją ir derinkite su glotniojo apdirbimo plokštele (-ėmis).

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį