{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Hi5 | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 50 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | kintamas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D3 | 30,6 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 2,2 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | POMX 10T5.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219889 (20IP; 5,7 Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
Produkto rūšis | Galinė freza |
Produkto numeris | 213110 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197718471 | |
Gamintojo numeris | 213110 50/4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hi5 greitaeigė freza 50/4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
387,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
347,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
350,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
327,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 | 22 | 22 | 22 |
Bendras ilgis Lviso | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tinkamos keičiamos plokštelės | POMX 10T5.. | OF.. 050405 | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 50 | 50 | 50 | 50 |
Pjovimo briaunų išdėstymas | kintamas | nevienodas | nevienodas | nevienodas |