{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Hi5 | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 63 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | kintamas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D3 | 43,6 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 2,2 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 27 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | POMX 10T5.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219889 (20IP; 5,7 Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
Produkto rūšis | Galinė freza |
Produkto numeris | 213110 63/5 | |
EAN / GTIN | 4045197718495 | |
Gamintojo numeris | 213110 63/5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Hi5 greitaeigė freza, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 63/5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
417,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
458,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
464,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
414,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 27 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | POMX 10T5.. | SE.. 1203.. | SD.. 0903 | OF.. 050405 |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Produkto rūšis | Galinė freza | Galinė freza | Galinė freza | Galinė freza |