Frezavimo galvutė 45° 63/5 mm

Prekės Nr.: 214400 63/5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 5
  • Reguliuojamas kampas κ: 45
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 63 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 5
    Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
    Reguliuojamas kampas κ 45 laipsniai
    frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
    Vidinis aušinimas taip
    įrankių keitimas PowerCard
    ⌀ D3 71 mm
    maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. 71,2 mm
    Bendras ilgis Lviso 40 mm
    Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 22 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 134 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 140 mm
    Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 1,5 mm
    Nuožulos kampas αmax 0,47 mm
    Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 60,5 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės SD.. 0903
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219809 (8IP; 1,5 Nm)
    Produkto rūšis Galinė freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 214400 63/5
    EAN / GTIN 4045197131768
    Gamintojo numeris 214400 63/5

    Aprašymas

    Modelis:

    Didelis pjovimo briaunų skaičius maksimaliam produktyvumui. Puikus derinys minkštam pjovimui, sunaudojant nedaug galios.

    Privalumai:

    Didžiausias našumas dėl:
    • Maksimalus pjovimo greitis.
    • Maksimalios pastūmos.
    • Trumpas apdirbimo laikas.

    Pastaba:

    GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 1,5 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 8IP.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį