SDMX 0903 AFEN INOX

Prekės Nr.: 214460 INOX

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    13,38 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    11,15 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 394 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SDMX 0903 AFEN
Tipas INOX
Kietlydinys HB7635
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,14 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 3,18 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 214460 INOX
EAN / GTIN 4045197302908

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
270
Plienas <750 N/mm²
P
220
Plienas <900 N/mm²
P
220
Plienas <1100 N/mm²
P
150
Plienas <1400 N/mm²
P
105
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
80
Ti >850 N/mm²
S
50
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

  • Keičiamos plokštelės pritaikytos didesniems pjovimo greičiams ir pastūmoms.
  • Preciziškai suformuotos ir nušlifuotos, užtikrina aukščiausios kokybės paviršių.
  • Smulkiagrūdė struktūra užtikrina labai gerą plastiškumą ir patvarumą.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai