{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 63 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 45 laipsniai | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D3 | 71 mm | |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. | 71,2 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 134 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 140 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 1,5 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,47 mm | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 60,5 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SD.. 0903 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219809 (8IP; 1,5 Nm) | |
Produkto rūšis | Galinė freza |
Produkto numeris | 214400 63/8 | |
EAN / GTIN | 4045197131775 | |
Gamintojo numeris | 214400 63/8 |