Hi5 greitaeigė freza 125/10 mm

Prekės Nr.: 213110 125/10
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: kintamas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Hi5
Pjovimo briaunos ⌀ DC 125 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 10
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
Pjovimo briaunų išdėstymas kintamas
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
⌀ D3 105,85 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 2,2 mm
Bendras ilgis Lviso 63 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės POMX 10T5..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219889 (20IP; 5,7 Nm)
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
Produkto rūšis Galinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 213110 125/10
EAN / GTIN 4062406058470

Aprašymas

Aprašymas:

Naši ir minkštai pjaunanti freza darbui didelėmis pastūmomis.
Netolygus dantų žingsnis užtikrina mažą radialinį mušimą.
Taip pat tinka pusiau glotniajam apdirbimui.
Ekonomiškai naudingas pasirinkimas dėl 5 plokštelės pjovimo briaunų.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 5,7 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 20IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės
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
    ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį