POMX 10T5ZEER M ST900

Prekės Nr.: 213169 ST900

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    19,92 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    16,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 634 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas POMX 10T5ZEER M
Tipas ST900
Kietlydinys HB9525
Ašmenys HM
Programavimo spindulys, kai ap max 4,8 mm
Pastūma fz per dantį 1,1 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 5
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 213169 ST900
EAN / GTIN 4045197714183
Gamintojo numeris 213169 ST900

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
420
Plienas <750 N/mm²
P
400
Plienas <900 N/mm²
P
380
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirta plokštelė (storis = 5,9 mm).
Teigiama aukštų pastūmų geometrija.
Galinių briaunų ilgis: 2 mm aukštai paviršiaus kokybei.
Ekonomiška, nes yra 5 pjovimo briaunos.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 2,2 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį