POMX 10T5ZEER M, HB9645, Tipas: INOX

Prekės Nr.: 213184 INOX
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    19,92 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    16,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 185 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas POMX 10T5ZEER M
Tipas INOX
Kietlydinys HB9645
Ašmenys HM
Programavimo spindulys, kai ap max 4,8 mm
Pastūma fz per dantį 1 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 5
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 213184 INOX
EAN / GTIN 4045197714923
Gamintojo numeris 213184 INOX
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
150
INOX >900 N/mm²
M
120
Ti >850 N/mm²
S
70
drėgnas, maks.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirta plokštelė (storis = 5,9 mm).
Teigiama aukštų pastūmų geometrija.
Galinių briaunų ilgis: 2 mm aukštai paviršiaus kokybei.
Ekonomiška, nes yra 5 pjovimo briaunos.
Rekomenduojama naudoti sudėtingiems pjūviams (pjūvio pertrūkiais).

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 2,2 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį