{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Hi5 | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 40 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | kintamas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D3 | 25,6 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1,4 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 16 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | POMX 0704.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 213210 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197783547 | |
Gamintojo numeris | 213210 40/4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hi5 greitaeigė freza 40/4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
338,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
343,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 16 mm | 16 mm |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | 9 laipsniai |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | 40 mm |
Tinkamos keičiamos plokštelės | POMX 0704.. | XD.. 09T308 |
Koto tipas | su kiauryme | su tvirtinimo kiauryme |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1,4 mm | 1,15 mm |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza |