Hi5 greitaeigė freza 50/5 mm

Prekės Nr.: 213210 50/5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: kintamas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Hi5
Pjovimo briaunos ⌀ DC 50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 5
Koto tipas su kiauryme
Pjovimo briaunų išdėstymas kintamas
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
⌀ D3 35,6 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1,4 mm
Bendras ilgis Lviso 40 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 22 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės POMX 0704..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219884 (10IP; 2,2 Nm)
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 213210 50/5
EAN / GTIN 4045197783554
Gamintojo numeris 213210 50/5

Aprašymas

Modelis:

Netolygus dantų žingsnis užtikrina mažą radialinį mušimą.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 2,2 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 10IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Hi5 greitaeigė freza  50/5 mm

Hi5 greitaeigė freza 50/5 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
375,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
381,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
337,00 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 5 5 5
Bendras ilgis Lviso 40 mm 40 mm 40 mm
Vidinis aušinimas taip taip taip
Tinkamos keičiamos plokštelės POMX 0704.. XD.. 09T308 XDM.090416
Koto tipas su kiauryme su tvirtinimo kiauryme su kiauryme
Pjovimo briaunos ⌀ DC 50 mm 50 mm 50 mm
⌀ D3 35,6 mm 34 mm 38 mm

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį