POMX 10T5ZESR R HART

Prekės Nr.: 213178 HART

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    19,68 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    16,40 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 137 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas POMX 10T5ZESR R
    Tipas KIETAS
    Kietlydinys HB9715
    Ašmenys HM
    Programavimo spindulys, kai ap max 4,8 mm
    Pastūma fz per dantį 0,6 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 5
    Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 213178 HART
    EAN / GTIN 4045197714909
    Gamintojo numeris 213178 HART

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <55 HRC
    H
    50
    Plienas <60 HRC
    H
    40
    Plienas <65 HRC
    H
    35
    Plienas <67 HRC
    H
    30
    Ketus (G)
    K
    300
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Tvirta plokštelė (storis = 5,9 mm).
    Teigiama aukštų pastūmų geometrija.
    Galinių briaunų ilgis: 2 mm aukštai paviršiaus kokybei.
    Ekonomiška, nes yra 5 pjovimo briaunos.

    Pastaba:

    Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 2,2 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį