{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | DOVEIQMILL | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 63 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 50 laipsniai | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 4,6 mm | |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. | 72,4 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SYHU0704.. | |
Gamintojo pavadinimas | IQ845 FSY D063-05-22-R07 | |
Produkto rūšis | Galinė freza |
Produkto numeris | 222500 63/5 | |
EAN / GTIN | 7291075311372 | |
Gamintojo numeris | 3106524 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
DOVEIQMILL freza, su kiauryme, ⌀ DC / briaunų skaičius Z: 63/5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
587,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
458,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
464,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
414,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | 5 | 5 | 5 |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SYHU0704.. | SE.. 1203.. | SD.. 0903 | OF.. 050405 |
Koto tipas | su kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Produkto rūšis | Galinė freza | Galinė freza | Galinė freza | Galinė freza |