{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | DOVEIQMILL | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 125 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 12 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 50 laipsniai | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 4,6 mm | |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. | 134,4 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 63 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 40 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SYHU0704.. | |
Gamintojo pavadinimas | IQ845 FSY D125-12-40-R07 | |
Produkto rūšis | Galinė freza |
Produkto numeris | 222500 125/12 | |
EAN / GTIN | 7291075311440 | |
Gamintojo numeris | 3106531 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
DOVEIQMILL freza, su kiauryme, ⌀ DC / briaunų skaičius Z: 125/12mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
1 120,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
762,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
902,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
1 157,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
816,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 12 | 6 | 8 | 12 | 12 |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SYHU0704.. | SN. U; ON.U | SN. U; ON.U | SN. U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Reguliuojamas kampas κ | 50 laipsniai | 45 laipsniai | 45 laipsniai | 45 laipsniai | 45 laipsniai |
Produkto rūšis | Galinė freza | Galinė freza | Galinė freza | Galinė freza | Galinė freza |