{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | DOVEIQMILL | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 80 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 50 laipsniai | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 4,6 mm | |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. | 89,4 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 27 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SYHU0704.. | |
Gamintojo pavadinimas | IQ845 FSY D080-06-27-R07 | |
Produkto rūšis | Galinė freza |
Produkto numeris | 222500 80/6 | |
EAN / GTIN | 7291075311396 | |
Gamintojo numeris | 3106526 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
DOVEIQMILL freza, su kiauryme, ⌀ DC / briaunų skaičius Z: 80/6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
631,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
481,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
479,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
477,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
450,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | taip | taip |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. | 89,4 mm | 93 mm | 93 mm | 89 mm | 92,1 mm |
Koto tipas | su kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | nevienodas | nevienodas | nevienodas | nevienodas |
Produkto rūšis | Galinė freza | Galinė freza | Galinė freza | Galinė freza | Galinė freza |