{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | DOVEIQMILL | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 160 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 11 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 50 laipsniai | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 4,6 mm | |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. | 169,4 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 63 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 40 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SYHU0704.. | |
Gamintojo pavadinimas | IQ845 FSY D160-11-40-R07 | |
Produkto rūšis | Galinė freza |
Produkto numeris | 222500 160/11 | |
EAN / GTIN | 7291075311457 | |
Gamintojo numeris | 3106532 |