{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 4,5 mm | |
Tolerancija | H7 | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 41 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 51 mm | |
Bendras ilgis L | 81 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto keturbriaunis □ | 3,55 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 160150 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197937155 | |
Gamintojo numeris | 160150 4,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Rankinis plėstuvas H7, Nominalusis ⌀ DC: 4,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
193 vnt. yra sandėlyje
23,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
34,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 51 mm | 55 mm |
Spalvinis žymėjimas | be | be |
Bendras ilgis L | 81 mm | 81 mm |
Norma | DIN 206 B | DIN 206 B |
Koto keturbriaunis □ | 3,55 mm | 3,4 mm |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 41 mm | 41 mm |
Produkto rūšis | Phillips antgalis | Phillips antgalis |