{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 5,9 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 48,2 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 57 mm | |
Bendras ilgis L | 93 mm | |
Koto ⌀ Ds | 5,9 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114405 5,9 | |
EAN / GTIN | 4045197535047 | |
Gamintojo numeris | 114405 5,9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS/E N 5,9 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
164 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
6,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
5,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
20,82 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | mėlyna |
Bendras ilgis L | 93 | 66 | 93 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Smailas kampas | 135 | 135 | 135 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 |