{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 2,2 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 23,7 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 27 mm | |
Bendras ilgis L | 53 mm | |
Koto ⌀ Ds | 2,2 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114405 2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197534675 | |
Gamintojo numeris | 114405 2,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS/E N, be dangos, ⌀ DC h8: 2,2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
418 vnt. yra sandėlyje
2,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
243 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
318 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,94 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
9,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | mėlyna |
Bendras ilgis L | 53 mm | 40 mm | 53 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Ašmenys | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 27 mm | 13 mm | 27 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |