{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 3 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ ribos | 2,810 mm - 3,350 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 15 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 42 mm | |
Bendras ilgis L | 114,5 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Morzės kūgio MK dydis | 1 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,08 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,1 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 164180 3 | |
EAN / GTIN | 4062406264178 | |
Gamintojo numeris | 164180 3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mašininis plėstuvas konfigūruojam. 3 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
99,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
35,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ ribos | 2,810 ;3,350 | 2,810 ;3,000 |
Iškyšos ilgis L1 | 42 | 30 |
Spalvinis žymėjimas | be | be |
Nominalusis ⌀ DC | 3 | 3 |
Norma | DIN 208 B | Gamykliniai standartai |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 15 | 15 |
Produkto rūšis | Phillips antgalis | Phillips antgalis |