{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 22 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 24 mm | |
Szabvány | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 245 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 37 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 40,5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 15 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 16 mm | |
Csillag helyzete | 10 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Krómozott (lepattogzásmentes) | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Nyitott csillag | igen | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 619200 22X24 | |
EAN / GTIN | 4018754021994 | |
Gyártó száma | 41082224 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nyitott kettős csillagkulcs 22X24 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
114 darabszám azonnal szállítható
34,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
477 darabszám azonnal szállítható
11,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
811 darabszám azonnal szállítható
12,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
324 darabszám azonnal szállítható
25,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
298 darabszám azonnal szállítható
18,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 245 mm | 325 mm | 325 mm | 243 mm | 330 mm |
Kulcsnyílás 1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Kulcsnyílás 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 37 mm | 34 mm | 34 mm | 38,5 mm | 34 mm |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 40,5 mm | 37 mm | 37 mm | 42 mm | 37 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |