{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 24 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 27 mm | |
Szabvány | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 270 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 40,5 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 44,5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 16 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 17,5 mm | |
Csillag helyzete | 10 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Krómozott (lepattogzásmentes) | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Nyitott csillag | igen | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 619200 24X27 | |
EAN / GTIN | 4018754022007 | |
Gyártó száma | 41082427 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nyitott kettős csillagkulcs 24X27 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható
42,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 698 darabszám azonnal szállítható
28,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felület | Krómozott (lepattogzásmentes) | krómozott |
Kulcsnyílás 2 | 27 mm | 27 mm |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 40,5 mm | 42,4 mm |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 44,5 mm | 46,4 mm |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 16 mm | 16 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |