{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 11 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 13 mm | |
Szabvány | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 170 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 21,5 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 24 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 9 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 10 mm | |
Csillag helyzete | 10 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Krómozott (lepattogzásmentes) | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Nyitott csillag | igen | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 619200 11X13 | |
EAN / GTIN | 4018754021925 | |
Gyártó száma | 41081113 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Nyitott kettős csillagkulcs 11X13 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható
20,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
371 darabszám azonnal szállítható
11,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felület | Krómozott (lepattogzásmentes) | krómozott |
Csillag helyzete | 10 fok | 10 fok |
Kulcs hossza L | 170 mm | 174 mm |
Kulcsnyílás 1 | 11 mm | 11 mm |
Kulcsnyílás 2 | 13 mm | 13 mm |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 21,5 mm | 22,8 mm |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 9 mm | 8,5 mm |