{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 30 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 32 mm | |
Szabvány | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 300 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 48,5 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 50,5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 20 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 22 mm | |
Csillag helyzete | 10 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Krómozott (lepattogzásmentes) | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Nyitott csillag | igen | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 619200 30X32 | |
EAN / GTIN | 4018754022021 | |
Gyártó száma | 41083032 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Nyitott kettős csillagkulcs 30X32 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
87 darabszám azonnal szállítható
56,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 150 darabszám azonnal szállítható
38,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Csillag helyzete | 10 fok | 10 fok |
Kulcs hossza L | 300 mm | 297 mm |
Kulcsnyílás 2 | 32 mm | 32 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 22 mm | 20,5 mm |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 48,5 mm | 50,4 mm |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 50,5 mm | 52,4 mm |